Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24276006
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24276006
Rubix:528415
Tillverkare:24276006

Produktinformation : Piston Seal Omegat OMK-E 110 X 94.9 X 5.9 / 7.55 mm PTFE B602 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 26 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 110 mm |
| Innerdiameter | 94.9 mm |
| Höjd | 5.9 mm |
| Material | ptfe |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 906,98 kr Ex moms
/ Styck
7 383,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
