Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 416517
Kompakttätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:416517
Rubix:526488
Tillverkare:416517

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seals T18 SIMKO 300 125 X 104 X 10 / 10.5 mm 98 AU 928 / 80 NBR 709
Compact seal Simko 300 98 AU 928
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 44,551 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 125 mm |
| Innerdiameter | 104 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | 98 au 928 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 648,57 kr Ex moms
/ Styck
3 310,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
