Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 97024
Kompakttätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:97024
Rubix:525380
Tillverkare:97024

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal TFMA 60 X 47.8 X 7.3 / 6.1 mm PTFE 177023 / 72 NBR 872
Compact seal TFMA PTFE 177023
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 10,421 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 60 mm |
| Innerdiameter | 47.8 mm |
| Höjd | 7.3 mm |
| Material | ptfe 177023 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 501,64 kr Ex moms
/ Styck
4 377,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
