Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 63684
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:63684
Rubix:525291
Tillverkare:63684

Produktinformation : 63684
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 114,3 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 63 mm |
| Innerdiameter | 12 mm |
| Höjd | 25 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 072,31 kr Ex moms
/ Styck
6 340,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
