Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 527394
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:527394
Rubix:527230
Tillverkare:527394

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal Pneuko M210 32 X 8.1 X 10.6 / 11.95 mm 75 FKM 181327
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 17,001 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 32 mm |
| Innerdiameter | 8.1 mm |
| Höjd | 10.6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 240,87 kr Ex moms
/ Styck
12 801,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
