Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24275936
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24275936
Rubix:528403
Tillverkare:24275936

Produktinformation : Piston Seal Omegat OMK-E 55 X 44.3 X 4 / 5.35 mm PTFE B602 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 6 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 55 mm |
| Innerdiameter | 44.3 mm |
| Höjd | 4 mm |
| Material | ptfe |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 755,94 kr Ex moms
/ Styck
5 944,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
