Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24149616
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24149616
Rubix:527802
Tillverkare:EK 250,00 220,00 32,50 B4B246

Dokumenter
Produktinformation : Chevron Seal EK 250 X 220 X 32.5 / 15 mm BI-NBR B4B246
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 441 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 250 mm |
| Innerdiameter | 220 mm |
| Höjd | 32.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 053,07 kr Ex moms
/ Styck
12 566,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
