Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 49022834
Läpptätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:49022834
Rubix:528738
Tillverkare:49022834

Dokumenter
Produktinformation : 49022834
Groove ring NAPN 75 FKM 230553
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1,631 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 32 mm |
| Innerdiameter | 24 mm |
| Höjd | 5.5 mm |
| Material | 80 nbr 186349 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
460,46 kr Ex moms
/ Styck
575,58 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
