Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 417295
Kompakttätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:417295
Rubix:526493
Tillverkare:SK300 60,00 44,50 6,00 928

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seals T18 SIMKO 300 60 X 44.5 X 6 / 7.75 mm 98 AU 928 / 80 NBR 709
Compact seal Simko 300 98 AU 928
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 9,001 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 60 mm |
| Innerdiameter | 44.5 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | 98 au 928 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
968,65 kr Ex moms
/ Styck
1 210,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
