Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24099516
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24099516
Rubix:527647
Tillverkare:EKV 160 X 130 X 28 X 15 BI-FKM B4K674

Dokumenter
Produktinformation : Chevron Seal EKV 160 X 130 X 28 / 15 mm BI-FKM B4K674
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 314 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 160 mm |
| Innerdiameter | 130 mm |
| Höjd | 28 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
