Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421264
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421264
Rubix:524077
Tillverkare:40421264



Produktinformation : Piston Seal T OF 22 X 9 X 7.5 / 6.5 mm 88 NBR 101
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1,85 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 22 mm |
| Innerdiameter | 9 mm |
| Höjd | 7.5 mm |
| Material | nbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
959,33 kr Ex moms
/ Styck
1 199,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
