Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24070160
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24070160
Rubix:527567
Tillverkare:24070160

Dokumenter
Produktinformation : Chevron Seal EK 63 X 48 X 12.5 / 7.5 mm BI-NBR B3B246
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 20 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 63 mm |
| Innerdiameter | 48 mm |
| Höjd | 12.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 621,16 kr Ex moms
/ Styck
5 776,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
