Referenser
Fein:63806101020
Rubix:394264
EAN:4014586187358

Produktinformation : SLIPTALLRIK 150 MM HÅRD -63806101020 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 185x175x53 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 274 g |
| Paketerad vikt | 274 g |
| Diameter | 150 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 053,61 kr Ex moms
/ Styck
2 567,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
