Referenser
Bosch:2608000349
Rubix:361727
EAN:3165140454957



Produktinformation : SLIPRONDELL MEDEL FÖR GEX125-1 AE - 2608000349 - BOSCH
Design: semi-hard
Diameter mm: 125
Diameter mm: 125
Styrkor
GEX 125-1 AE Professional
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 60 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 154x1245x18 mm |
| Paketerad vikt | 60 g |
| Diameter | 125 mm |
| Förpackning | paper / cardboard / corrugated board - packaging, pocket, with 'euro' hole |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,91 kr Ex moms
/ Styck
454,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
