Referenser
Bosch:2608601063
Rubix:360435
EAN:3165140077460



Produktinformation : SLIPRONDELL MJUK 125MM PEX 12/125/400 - 2608601063 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 115 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 153x125x24 mm |
| Paketerad vikt | 115 g |
| Diameter | 125 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,67 kr Ex moms
/ Styck
383,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
