Referenser
Bosch:2608601114
Rubix:360511
EAN:3165140219457



Produktinformation : SLIPRONDELL EXTRA MJUK 150MM GEX 150 AC/ - 2608601114 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 155 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 180x150x20 mm |
| Paketerad vikt | 155 g |
| Diameter | 150 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
506,74 kr Ex moms
/ Styck
633,42 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
