Referenser
Bosch:2608601051
Rubix:360430
EAN:3165140063074



Produktinformation : SLIPRONDELL MJUK 150MM PEX 15/420 - 2608601051 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 160 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 179x150x23 mm |
| Paketerad vikt | 161 g |
| Diameter | 150 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,91 kr Ex moms
/ Styck
543,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
