Referenser
Fein:63503072002
Rubix:394144
EAN:4014586179292

Produktinformation : SÅGBLAD HSS FÖR ASTXE 649 -63503072002 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 500x28x2 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 217 g |
| Paketerad vikt | 217 g |
| Höjd | 28 mm |
| Tjocklek | 2 mm |
| Material | hss |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
659,30 kr Ex moms
/ Styck
824,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
