Referenser
Fein:63503073006
Rubix:394145
EAN:4014586179308

Produktinformation : SÅGBLAD HSS FÖR ASTXE 649 -63503073006 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 600x28x2 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 254 g |
| Paketerad vikt | 254 g |
| Höjd | 28 mm |
| Tjocklek | 2 mm |
| Material | hss |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
799,80 kr Ex moms
/ Styck
999,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
