Alternativt sågblad Fein 63503063007
Reciprocating Saw Blade Hss L300
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Fein:63503063007
Rubix:394135
EAN:4014586179209

Dokumenter
Produktinformation : SÅGBLAD HSS FÖR ASTXE 649 -63503063007 - FEIN
Right reciprocating saw blade HSS type.
Användningsområden
Compatible with: STS 325 R, AStxe 649-1, AStx 649-1.
For non-ferrous metals and steel.
For non-ferrous metals and steel.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 300x25x2 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 84 g |
| Paketerad vikt | 90 g |
| Höjd | 25 mm |
| Tjocklek | 1.5 mm |
| Material | hss |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,36 kr Ex moms
/ Styck
290,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
