Referenser
Fein:63503065009
Rubix:394137
EAN:4014586179223

Produktinformation : SÅGBLAD HSS FÖR ASTXE 649 -63503065009 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 200x25x2 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 57 g |
| Paketerad vikt | 57 g |
| Höjd | 25 mm |
| Tjocklek | 1.5 mm |
| Material | hss |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,99 kr Ex moms
/ Styck
187,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
