Referenser
Fein:63503071009
Rubix:394143
EAN:4014586179285

Produktinformation : SÅGBLAD FÖR ASTXE 649 -63503071009 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 300x25x2 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 92 g |
| Paketerad vikt | 92 g |
| Höjd | 25 mm |
| Tjocklek | 1.5 mm |
| Material | hss |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,77 kr Ex moms
/ Styck
200,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
