Referenser
Fein:63134180075
Rubix:393732
EAN:4014586612553

Produktinformation : HSS DURA 25 18MM WELDON -63134180075 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 40x45x105 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 91,2 g |
| Paketerad vikt | 95 g |
| Diameter | 18 mm |
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Klipplängd | 25 mm |
| Total längd | 60 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
595,82 kr Ex moms
/ Styck
744,78 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
