Monoblocskärare Dormer C1101/8

Spårfräs, C110

Se teknisk information

Referenser

Dormer:C1101/8
Rubix:6187702
EAN:7320760639818
Slot Drill 1/8 inch DIN327D

Teknisk sammanfattning

Diameter3.18 mm
Typ av fästeweldon
Diameter fäste6 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : SKAFTFR?S SP?RFR?S 1/8 inch HSS-E-PM BLANK DIN 327 D - C1101/8 - DORMER


HSS-E-PM Extra short key-way cutter with weld-on shaft DIN 327D N 30° uncoated 2-cutter for non-alloyed steel <700 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Diameter3.18 mm
Typ av fästeweldon
Diameter fäste6 mm
Antal tänder2
Klipplängd6 mm
Total längd50 mm
Mittskärno
Skärmaterialhss-e / pm
Kapacitet längd6 mm
Skärvinkel30 °
259,10 kr Ex moms
/ Styck
323,88 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran