Referenser
Fein:63134420076
Rubix:393845
EAN:4014586615264

Produktinformation : HSS DURA 50 42MM WELDON -63134420076 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 280,4 g |
| Paketerad vikt | 280,4 g |
| Diameter | 42 mm |
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Klipplängd | 50 mm |
| Total längd | 86 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 313,05 kr Ex moms
/ Styck
2 891,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
