Referenser
Fein:63134360075
Rubix:393819
EAN:4014586614724

Produktinformation : HSS DURA 25 36MM WELDON -63134360075 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 187,6 g |
| Paketerad vikt | 187,6 g |
| Diameter | 36 mm |
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Klipplängd | 25 mm |
| Total längd | 60 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 341,62 kr Ex moms
/ Styck
1 677,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
