Referenser
Fein:63134300053
Rubix:393791
EAN:4014586614281

Produktinformation : HSS NOVA 75 30MM WELDON -63134300053 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 145x43x43 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 225,8 g |
| Paketerad vikt | 225,8 g |
| Material | hss |
| Diameter | 30 mm |
| Skärande djup | 75 mm |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 976,59 kr Ex moms
/ Styck
2 470,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
