Referenser
Fein:63133229052
Rubix:393594
EAN:4014586613444

Produktinformation : HSS NOVA 50 23MM Q-IN -63133229052 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 133,2 g |
| Paketerad vikt | 133,2 g |
| Material | hss |
| Diameter | 23 mm |
| Skärande djup | 50 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
667,40 kr Ex moms
/ Styck
834,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
