Referenser
Fein:63134260053
Rubix:393771
EAN:4014586613789

Produktinformation : HSS NOVA 75 26MM WELDON -63134260053 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 188 g |
| Paketerad vikt | 188 g |
| Material | hss |
| Diameter | 26 mm |
| Skärande djup | 75 mm |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 546,98 kr Ex moms
/ Styck
1 933,72 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
