Referenser
Fein:63134160051
Rubix:393722
EAN:4014586612249

Produktinformation : HSS NOVA 25 16MM WELDON -63134160051 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 91,6 g |
| Paketerad vikt | 91,6 g |
| Material | hss |
| Diameter | 16 mm |
| Skärande djup | 25 mm |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,62 kr Ex moms
/ Styck
469,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
