Referenser
Fein:63133409052
Rubix:393666
EAN:4014586615196

Produktinformation : HSS NOVA 50 41MM Q-IN -63133409052 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 264,4 g |
| Paketerad vikt | 264,4 g |
| Material | hss |
| Diameter | 41 mm |
| Skärande djup | 50 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 673,94 kr Ex moms
/ Styck
2 092,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
