Huggfräs Roebuck 866725
Weldon shank hss annular core cutter length: 55 mm
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Roebuck:866725
Rubix:6334115
EAN:3660338208096

Dokumenter
Produktinformation : WELDON SHANK HSS ANNULAR CUTTER 21.5 X 55 MM
Weldon shank hss annular core cutter length: 55 mm
Teknisk information
Attribut
| Material | hss |
|---|---|
| Diameter | 21.5 mm |
| Skärande djup | 55 mm |
| Typ av bilaga | weldon |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
714,61 kr Ex moms
/ Styck
893,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
