Referenser
Fein:63134540051
Rubix:393892
EAN:4014586616155

Produktinformation : HSS NOVA 25 54MM WELDON -63134540051 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 322,2 g |
| Paketerad vikt | 322,2 g |
| Material | hss |
| Diameter | 54 mm |
| Skärande djup | 25 mm |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 913,11 kr Ex moms
/ Styck
2 391,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
