Huggfräs Roebuck 866706
Weldon shank hss annular core cutter length: 30 mm
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Roebuck:866706
Rubix:6334131
EAN:3660338207921

Dokumenter
Produktinformation : WELDON SHANK HSS ANNULAR CUTTER 49 X 30 MM
Weldon shank hss annular core cutter length: 30 mm
Teknisk information
Attribut
| Material | hss |
|---|---|
| Diameter | 49 mm |
| Skärande djup | 30 mm |
| Typ av bilaga | weldon |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,80 kr Ex moms
/ Styck
736,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
