Referenser
Fein:63133250052
Rubix:393602
EAN:4014586613673

Produktinformation : HSS NOVA 50 25MM Q-IN -63133250052 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 144,4 g |
| Paketerad vikt | 144,4 g |
| Material | hss |
| Diameter | 25 mm |
| Skärande djup | 50 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
809,28 kr Ex moms
/ Styck
1 011,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
