Referenser
Fein:63133180051
Rubix:393573
EAN:4014586612560

Produktinformation : HSS NOVA 25 18MM Q-IN -63133180051 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 89,2 g |
| Paketerad vikt | 89,2 g |
| Material | hss |
| Diameter | 18 mm |
| Skärande djup | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,10 kr Ex moms
/ Styck
515,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
