Referenser
Fein:63127117019
Rubix:393233
EAN:4014586240305

Produktinformation : HM ULTRA 35 43MM Q-IN -63127117019 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x67x62 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 222 g |
| Paketerad vikt | 222,4 g |
| Material | karbid |
| Diameter | 43 mm |
| Skärande djup | 35 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 510,50 kr Ex moms
/ Styck
1 888,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
