Referenser
Fein:63130114010
Rubix:393457
EAN:4014586331409

Produktinformation : HM TiAIN 14 MM Q-IN PLUS -63130114010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 47x42x81 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 74 g |
| Paketerad vikt | 74 g |
| Material | karbid |
| Diameter | 14 mm |
| Skärande djup | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 097,10 kr Ex moms
/ Styck
1 371,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
