Referenser
Ruko:108226
Rubix:6020753
EAN:4007140043771

Produktinformation : Core drill HSS mod.30 26,0 mm - 108226 - RUKO
Teknisk information
Attribut
| Material | stål |
|---|---|
| Diameter | 26 mm |
| Skärande djup | 30 mm |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
563,90 kr Ex moms
/ Styck
704,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran