Referenser
Fein:63134500053
Rubix:393877
EAN:4014586616025

Produktinformation : HSS NOVA 75 50MM WELDON -63134500053 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 114x73x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 449 g |
| Paketerad vikt | 449 g |
| Material | hss |
| Diameter | 50 mm |
| Skärande djup | 75 mm |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 293,89 kr Ex moms
/ Styck
4 117,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
