Referenser
Fein:63127120013
Rubix:393236
EAN:4014586240336

Produktinformation : HM ULTRA 35 46MM Q-IN -63127120013 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x60x60 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 250 g |
| Paketerad vikt | 250 g |
| Material | karbid |
| Diameter | 46 mm |
| Skärande djup | 35 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 688,86 kr Ex moms
/ Styck
2 111,07 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
