Referenser
Fein:63127139019
Rubix:393255
EAN:4014586240527

Produktinformation : HM ULTRA 35 65MM Q-IN -63127139019 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 125x105x95 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 373 g |
| Paketerad vikt | 373,6 g |
| Material | karbid |
| Diameter | 65 mm |
| Skärande djup | 35 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 199,55 kr Ex moms
/ Styck
2 749,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
