Referenser
Fein:63134380051
Rubix:393825
EAN:4014586614885

Produktinformation : HSS NOVA 25 38MM WELDON -63134380051 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 221,6 g |
| Paketerad vikt | 221,6 g |
| Material | hss |
| Diameter | 38 mm |
| Skärande djup | 25 mm |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 106,50 kr Ex moms
/ Styck
1 383,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
