Referenser
Fein:63133389052
Rubix:393658
EAN:4014586615028

Produktinformation : HSS NOVA 50 39MM Q-IN -63133389052 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 253,6 g |
| Paketerad vikt | 253,6 g |
| Material | hss |
| Diameter | 39 mm |
| Skärande djup | 50 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 546,98 kr Ex moms
/ Styck
1 933,72 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
