Referenser
Fein:63127129010
Rubix:393245
EAN:4014586240428

Produktinformation : HM ULTRA 35 55MM Q-IN -63127129010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x67x62 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 271 g |
| Paketerad vikt | 271,4 g |
| Material | karbid |
| Diameter | 55 mm |
| Skärande djup | 35 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 865,85 kr Ex moms
/ Styck
2 332,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
