Pneumatisk slipmaskin CP (Chicago Pneumatic) 8941172650
Pneumatisk slipmaskin CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informationReferenser
CP (Chicago Pneumatic):8941172650
Rubix:344688




Teknisk sammanfattning
| Form av platån | rektangulär |
|---|---|
| Ingen lasthastighet | 10000 rpm |
| Vikt | 1.3 kg |
Produktinformation : CP7263CVE 74X109 PAD
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 290x170x120 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1090 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 290x170x120 mm |
| Paketerad vikt | 1090 g |
| Form av platån | rektangulär |
| Ingen lasthastighet | 10000 rpm |
| Vikt | 1.3 kg |
| Luftkonsumtion | 510 l/min |
| Motorns märkeffekt | 210 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 398,81 kr Ex moms
/ Styck
5 498,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran