Pneumatisk slipmaskin CP (Chicago Pneumatic) 6151704990
Pneumatisk slipmaskin CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informationReferenser
CP (Chicago Pneumatic):6151704990
Rubix:344591




Teknisk sammanfattning
| Form av platån | rund |
|---|---|
| Ingen lasthastighet | 7700 rpm |
| Vikt | 0.85 kg |
Produktinformation : CP3850-77AB
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 410x140x305 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 3514 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 410x140x305 mm |
| Paketerad vikt | 3514 g |
| Form av platån | rund |
| Ingen lasthastighet | 7700 rpm |
| Vikt | 0.85 kg |
| Luftkonsumtion | 1920 l/min |
| Motorns märkeffekt | 2100 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran