Vinkelslip CP (Chicago Pneumatic) 6151704950
Vinkelslip CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informationReferenser
CP (Chicago Pneumatic):6151704950
Rubix:344590




Teknisk sammanfattning
| Diskdiameter | 230 mm |
|---|---|
| Ingen lasthastighet | 6500 rpm |
| Vikt | 0.835 kg |
Produktinformation : CP3850-65AH9VE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 420x300x140 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 4188 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 420x300x140 mm |
| Paketerad vikt | 4188 g |
| Diskdiameter | 230 mm |
| Ingen lasthastighet | 6500 rpm |
| Vikt | 0.835 kg |
| Luftkonsumtion | 2280 l/min |
| Motorns märkeffekt | 2100 W |
| Konsumtion utan belastning | 21 l/s |
| Total längd | 340 mm |
| Ljud nivå | 93 dB |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran