Vinkelslip CP (Chicago Pneumatic) 6151704930
Vinkelslip CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informationReferenser
CP (Chicago Pneumatic):6151704930
Rubix:344596






Teknisk sammanfattning
| Diskdiameter | 180 mm |
|---|---|
| Ingen lasthastighet | 8500 rpm |
| Vikt | 1.39 kg |
Produktinformation : CP3850-85AH7VE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 305x410x140 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 4024 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 305x410x140 mm |
| Paketerad vikt | 4024 g |
| Diskdiameter | 180 mm |
| Ingen lasthastighet | 8500 rpm |
| Vikt | 1.39 kg |
| Luftkonsumtion | 2160 l/min |
| Motorns märkeffekt | 2100 W |
| Konsumtion utan belastning | 17 l/s |
| Total längd | 280 mm |
| Ljud nivå | 93 dB |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran