Vinkelslip CP (Chicago Pneumatic) 6151607300
Vinkelslip CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informationReferenser
CP (Chicago Pneumatic):6151607300
Rubix:344573


Teknisk sammanfattning
| Diskdiameter | 150 mm |
|---|---|
| Ingen lasthastighet | 10000 rpm |
| Vikt | 0.635 kg |
Produktinformation : CP3650-100AB6VK
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 355x175x165 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 3350 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 355x175x165 mm |
| Paketerad vikt | 3350 g |
| Diskdiameter | 150 mm |
| Ingen lasthastighet | 10000 rpm |
| Vikt | 0.635 kg |
| Luftkonsumtion | 1920 l/min |
| Motorns märkeffekt | 1700 W |
| Konsumtion utan belastning | 20 l/s |
| Total längd | 163 mm |
| Ljud nivå | 79 dB |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
31 515,72 kr Ex moms
/ Styck
39 394,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran